パンチングボード用L型フックキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) キャップ色 注文コード16345437 品番PBLF-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品はキャップ色など4種類から選べます 他の種類を見る

横ぶれ防止金具が付いています。

用途パンチングボードにご使用頂くフックです。 適合穴ピッチ25.4mm(1インチ) トラスコ品番780-6698 寸法(mm)約45×54(49)×3.6 穴径(Φmm)5 材質(キャップ)PVC キャップ色 材質(フック)スチール/クロームメッキ仕上げ 材質(止具)ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:241

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする