曜日別特売
PBTF-71 パンチングボード用フックT小キャップ黒 光 16345498

パンチングボード用フックT小キャップ黒

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(4個)注文コード16345498品番PBTF-71
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)寸法(mm)約27×74(69)×29穴径(Φmm)5材質(キャップ)PVCキャップ色材質(フック)スチール/クロームメッキ仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16345498
2024-05-15
用途: ガレージのボードに、ガムテープ吊り下げにピッタリ
その他業種

自宅ガレージのパンチングボードにテープ類を引っ掛ける際、このフックがおそろしくピッタリフィットする。作りもしっかりしており、好印象。

対象商品 : 16345498
2019-05-13
用途: 有孔ボードでの電動工具整理
学校法人北海道科学大学教育・研究機関

有孔ボードに電動工具を引っ掛けて整理のため購入。二本並べて使用。コードレス系の電動工具なら余裕。

1が参考にしています
対象商品 : 16345498
2021-03-01
用途: パンチングボード用に
卸売・小売業

パンチングボードのフックとして購入しましたが、ボードの穴の間隔より幅が小さく使えませんでした。一つの穴に一つ装着するタイプにすれば良かったです。私の確認不足でした。

対象商品 : 16345498
2019-10-25
用途: 趣味の物品のディスプレイ
建設業・工事業

強度があり、仕上がりもきれいで満足。是非また利用したい。

対象商品 : 16345498
2018-05-23
用途: ディスプレイ
卸売・小売業

他のお店で購入して試していたものの、
追加だったので、
商品には問題ありませんでした!
ただ、翌日に少し安くなったのが
残念でした。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする