PBTF-121 パンチングボード用フックT中キャップ黒 光 16345507 PBTF-121 パンチングボード用フックT中キャップ黒 光 16345507 PBTF-121 パンチングボード用フックT中キャップ黒 光 16345507

パンチングボード用フックT中キャップ黒

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード16345507 品番PBTF-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アイテック アクリル棚板(透明250×100)を一緒に使うと、小物などを置く簡易棚が作れます。

用途パンチングボードにご使用頂くフックです。 適合穴ピッチ25.4mm(1インチ) トラスコ品番780-6752 寸法(mm)約38×117(112)×29 質量(g)17 穴径(Φmm)5 材質(キャップ)PVC キャップ色 材質(フック)スチール/クロームメッキ仕上げ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16345507
2020-12-30
用途:
ソックスや小物展示
ヤノスポーツ 様 (卸売・小売業)

設置した際の安定感がよく、有効ボードとのずれがほぼありませんでした。
先端も90度の曲がりが商品の転落を防いでくれるので安心できます。
滑り止めのキャップは店の雰囲気を考え外して使用しました、
簡単に取り外せイメージ通りにディスプレイができました。

2人が参考にしています
対象商品:
16345507
2018-08-08
用途:
工具の整理
有限会社八幡ラヂエーター工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

工具を整理するのに使っています、あまり重い物はちょっと不安かな

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2017-10-20
用途:
商品を飾る
有限会社アカシヤ 様 (卸売・小売業)

婦人服店で、品物を飾るのに使用してます。
別の通販サイトより、かなり安いです。

対象商品:
16345507
2017-01-17
用途:
商品のディスプレイに使用しています

とても使いやすく
しっかりとかけられます
先端のゴムキャップがあるので
落下も防げます
先端のゴムキャップ
白も出るといいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする