パンチングボード用棚

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16345516 品番 PBTA-20
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

小物を置くのに便利なパンチングボード用棚(カゴ)です。

材質スチール/クロームメッキ仕上げ トラスコ品番780-6736 寸法(mm)約75×116(111)×200 サイズ
注意
※アイテックパンチングボード専用(ビスピッチ1インチ約2.24cm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16345525
2020-05-28
用途:
オーバーロック用の糸や、小物の保管
製造業

このバスケットは、とても重宝しています。サイズも記述があったので、思った通りでしたが、2個購入したのですが、1個のフック部分が曲がって溶接されていて、ピッチがずれていたのでパンチングボードに入らず、体重をかけて曲げるという策でなんとか無理やりはめました。もうバスケット部分が深いのがあるといいなぁって思ってます。

対象商品:
16345516
2020-09-03
用途:
物置
サービス業

有孔ボードにひっかけて
ものを置くのに使ってます

若干高い気がするのが残念☆

対象商品:
16345525
2019-08-23
用途:
ガレージ作業
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手は良いのですが、値段がそれなりですよね。
私はスプレー缶などを置いてます

対象商品:
16345516
2019-05-13
用途:
有孔ボードでの整理
学校法人北海道科学大学 様 (教育・研究機関)

有孔ボードに小物を整理と思って購入。PBTA26の方はAWG24のビニール線の50mリールが2個横にしておけるので複数購入した。

対象商品:
16345525
2018-05-22
用途:
小物等
サービス業

やはり良い感じ。クーポン利用した際量販で購入するより安いです。ただ自分は5パーセント割引の時に買ってしまったので待てば10パーセントオフがあるのでそのときがねらい目

対象商品:
16345516
2018-07-28
用途:
事務所のパンチングボードにつけています。
卸売・小売業

使い勝手は良いようですが、鍵など入れると、引っかかったりして少々不便。。。。下に画用紙を引いてます

対象商品:
16345525
2016-07-22
用途:
物をおくとき

性能も良くて金額も安い、この製品買わなきゃ損だと思うほど良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする