パンチングボード用フックT大キャップ黒

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード16345543 品番PBTF-171
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ) 寸法(mm)約58×170(165)×29 穴径(Φmm)5 材質(キャップ)PVC キャップ色 材質(フック)スチール/クロームメッキ仕上げ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16345543
2019-01-28
用途:
棚の設置
卸売・小売業

奥行き150mmの棚を設置するのに使用できます。グラつくことなく設置できているので満足です。耐荷重が分からないので重いものは避けたほうが無難です。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする