シェーカー用アクセサリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 16345546 品番 AS 260.2
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

KS260 basic/control, HS260 basic/control, KS3000用アクセサリー。固定クリップサポート丸フラスコメス・フラスコ及び三角フラスコを使用した作業用。固定クリップは別売です。

質量(g)1,290 番号コード:3115500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×24容量(固定クリップのサイズと搭載可能数):AS2.1(25mL)x56個、AS2.2(50mL)x23個、AS2.3(100mL)x23個、AS2.4(250mL)x11個、AS2.5(500mL)x9個、AS2.6(1,000mL)x5個 アズワン品番61-0005-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする