シェーカー用アクセサリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 16345555 品番 AS 260.3
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

KS260 basic/control, HS260 basic/control, KS3000用アクセサリー。シャーレー用アタッチメント細胞培養や栄養溶媒などの処理をスムーズに行います。ペトリ皿や培養瓶など重心の低い容器の処理に適しています。滑り防止のフォイル(PP)が付いています。

仕様シャーレー用アタッチメント 寸法(mm)セットアップ面積:320×320 質量(g)460 番号コード:3120600 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×370×32 アズワン品番61-0005-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする