光
光の 内装商品
光の 収納用品
光の 室内収納
パンチングボードキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
パンチングボード フレーム付(黒)×1、フックA(キャップ黒)×4、フックC×1、フック小 Wリング 底部止め付×3、石膏ボード用止め具セット(黒)×4セット
注文コード
16345568
品番
PGBK-321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
セット内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
石膏ボードにパンチングボードを取り付け出来る止め具セット入りです。
用途
お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
セット内容
パンチングボード フレーム付(黒)×1、フックA(キャップ黒)×4、フックC×1、フック小 Wリング 底部止め付×3、石膏ボード用止め具セット(黒)×4セット
色
黒
耐荷重(kg)
約20(石膏ボードに専用止め具4ヶ使用時の総耐荷重)
外寸(mm)
約310×205×6.5
穴ピッチ(mm)
約25.4