シェーカー用アクセサリー

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 16345571 品番 AS 260.5
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥130,899
販売価格(税別)
118,999

KS260 basic/control, HS260 basic/control, KS3000用アクセサリー。分液ロート用アタッチメント分液ロートを固定し完全撹拌塩析抽出洗分濃縮などの用途に使用できます(5つのO-リングが付いています)。

仕様60Hz 容量(mL)分液ロート各容量ごとの搭載可能数/50x6本、100x5本、250x3本、500x3本) 質量(g)1,550 番号コード:3120900 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×425×145 アズワン品番61-0005-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする