IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの 振盪器
IKAの 振盪器関連品
シェーカー用アクセサリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
16345580
品番
AS4000.3
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
KS4000i/ic control 用アクセサリー。シャーレー用アタッチメント。滑り止め用PPシートの付いたシャーレー用アタッチメント。
仕様
特殊分液ロートアタッチメント
質量(g)
800
番号
コード:3710000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×444×25、セットアップ面積:430×430
アズワン品番
61-0006-40