※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パンチングボードキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容パンチングボード フレーム付(白)×1、フックB(キャップ白)×4、フックC×1、5連フック×1、石膏ボード用止め具セット(白)×4セット、フックT中(キャップ白)×2、アクリル棚板(透明)×1 注文コード16345595 品番PGWK-362
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はセット内容など8種類から選べます 他の種類を見る

石膏ボードにパンチングボードを取り付け出来る止め具セット入りです。

用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに セット内容パンチングボード フレーム付(白)×1、フックB(キャップ白)×4、フックC×1、5連フック×1、石膏ボード用止め具セット(白)×4セット、フックT中(キャップ白)×2、アクリル棚板(透明)×1 耐荷重(kg)約20(石膏ボードに専用止め具4ヶ使用時の総耐荷重) 外寸(mm)約610×305×6.5 穴ピッチ(mm)約25.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする