シェーカー用アクセサリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 16345616 品番 AS 501.1
参考基準価格(税別)¥343,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

KS/HS501 digital 用アクセサリー。汎用アタッチメント容量が最低50mLのあらゆる容器に使用できます。最適な稼動には250mL以上の容器をご使用ください。クランプロールは高さが2つのレベルで取り付けることができます。

仕様車輪付き箱型架台 寸法(mm)セットアップ面積:420×420 質量(g)4,000 番号コード:8000200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×120 アズワン品番61-0007-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする