KS/HS501 digital 用アクセサリー
分液ロート用アタッチメント完全撹拌、塩析、抽出、洗分、濃縮などの用途に使用できます。
クランプロールは自由な位置に調節でき、またセットアップの高さはクランプの取付けレベルによって変更可能です。
取付け可能な分液ロートは4×1、000mLです。
KS/HS501 digital 用アクセサリー。分液ロート用アタッチメント完全撹拌塩析抽出洗分濃縮などの用途に使用できます。クランプロールは自由な位置に調節できまたセットアップの高さはクランプの取付けレベルによって変更可能です。取付け可能な分液ロートは4×1000mLです。