シェーカー用アクセサリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 16345659 品番 AS 260.1
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥125,399
販売価格(税別)
113,999

KS260 basic/control, HS260 basic/control, KS3000用アクセサリー。汎用で無段階に調節可能なクランプロールによって様々なタイプの容器を使用できます。

仕様1セット 10個入 寸法(mm)セットアップ面積:320×320 質量(g)1,600 番号コード:8017400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×335×135 アズワン品番61-0007-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする