大阪ケミカル
大阪ケミカルの 撹拌・粉砕・混合関連
大阪ケミカルの 粉砕機/ブレンダー/ミル
エキストリームミル用150MLSUS容器 カッター組込
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16345711
品番
PNK01
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
エキストリームミルの交換用容器セットです。
幅(mm)
115
材質/仕上
SUS304
高さ(mm)
135
質量(g)
1475
奥行(mm)
115
番号
コード:523-6240
対応機種
MX1100XTM、MX1200XTM
アズワン品番
61-8322-43