IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの 撹拌機器
攪拌機 温度センサー
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16346079
品番
H68.55
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ステンレス製温度センサー PT1000、EUROSTAR controlシリーズ用
材質
AlSI 316 Ti
最高温度(℃)
400
深さ(mm)
最高液浸:230
アズワン品番
63-5535-41
直径(mm)
6