IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの 粉砕機/ブレンダー/ミル
ボールミルタイプ粉砕チューブ 10本入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
16346219
品番
BMT-50-S
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
追加棚板
質量(kg)
0.643
容量(mL)
15-50
構成
チューブ、ステンレス製ボール、フタ
アズワン品番
63-8455-38
アプリケーション
乾式粉砕 脆い試料(例:白陶土、石膏、顔料、錠剤など)、浸軟後の細胞