仕様●シェーカー ユニバーサルアタッチメント、●コントロール:10rpm Steps
質量(kg)9.2
温度表示yes
回転数●偏差値:±30rpm、●DIN EN 60529基準保護クラス:IP21●タイマー表示:TFT●加熱コントロール:TFT●加熱コントロールの精度:±1℃●加熱出力:100W●加熱温度範囲:室温 +4°-100℃●加熱速度:11℃/min●反応容器の数:24×1.5mL●操作モード:タイマー、連続およびプログラム運転●最大タイマー設定:6000min●最大回転数:1500rpm●最大負荷:0.3kg●最小タイマー設定:1s●最小回転数:0/300rpm●温度安定性:0.5℃
許容周囲温度(℃)5〜40
アズワン品番67-3061-23
タイマーyes
回転数表示方式TFT
温度分布精度±0.5:(@20℃...45℃)±1.5℃
軌道直径(mm)3
揺動形態ロータリー
温度調節精度(℃)±0.5
周囲湿度(%)許容:80