IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの 粉砕機/ブレンダー/ミル
MultiDrive basic専用粉砕容器 400mL
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16346377
品番
MI400-S
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
●粘着マット、●冷却:冷却水またはドライアイス●最大投入硬度:5Mohs●温度測定:不可
材質
チャンバー内:ステンレス
寸法(mm)
最大投入:7
容量(mL)
400
材質(刃)
ステンレス
アズワン品番
68-5378-83