MultiDrive control専用粉砕容器 MIシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16346386 品番 MI400-T-S
参考基準価格(税別)¥193,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

空気抜き穴で容易に開閉が可能。
乾式ミル
温度測定可能。
粉砕容器は手動で洗浄する必要があります。ビーターは簡単に分解可能。
ビーター付きMI400TはIKA MultiDrive controlと組み合わせて利用可能。木材ペットフード冷凍製品やプラスチックなどの乾式粉砕に適しています。

仕様●温度センサー、●冷却:冷却水またはドライアイス●最大投入硬度:5Mohs●温度測定:可 材質チャンバー内:ステンレス 寸法(mm)最大投入:7 容量(mL)400 材質(刃)ステンレス アズワン品番68-5378-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする