IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの 振盪器
IKAの 振盪器関連品
シェーカーVXRベーシック専用アタッチメント VXシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16346736
品番
VX 11.5
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
VXRベーシック専用アタッチメントです。
仕様
2〜40L
幅(mm)
14
質量(kg)
0.0495
高さ(mm)
225
許容周囲温度(℃)
(最高)40
アズワン品番
68-5773-87
穴径(mm)
23.5