付属品標準カッター(A10.1)、還元爪(A10.4)
仕様●積み重ね用スペーサー、●DINEN60529の保護クラス:IP21●使用サイクル(ON/OFF):5/10min●定格モータ(入力/出力):300W/240W●有効容量:50mL●試料の最高硬度:モース硬度5●負荷なしでの円周速度:72m/s
材質粉砕チャンバー:SUS316L
寸法(mm)試料の最大投入:6
質量(kg)2.9
回転数(min-1[r.p.m])範囲:25000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×145×250
許容周囲温度(℃)5-40
アズワン品番69-1145-85
過負荷保護有
周囲湿度(%)許容:80