GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
レバーハンドル錠 間仕切錠 非常解錠装置/サムターン
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16350617
品番
P-LX-4-NU-11S DT33-43 BS64
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(レバー・ノブ)ステンレス
用途
トイレ、寝室・子供部屋等
種類
レバーハンドル
仕上
(レバー・ノブ)HL
動作
内側からサムターンで施解錠。 外側からコインなどで解錠出来ます。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー
6本ピンシリンダー
バックセット
64
適合厚さ(mm)
33〜43
関連資料:
寸法図