GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16350687
品番
P-LX-5-BU-40A DT33-43 BS64
参考基準価格(税別)
¥9,150
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
材質
(レバー・ノブ)アルミ
用途
玄関・勝手口、事務所、会議室など
付属品
鍵:3本
種類
レバーハンドル
勝手
左右、内外共通
仕上
(レバー・ノブ)アルマイトシルバー
動作
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー
6本ピンシリンダー
バックセット
64
適合厚さ(mm)
33〜43
関連資料:
寸法図
寸法図