P-5350 面付箱錠 握り玉 GOAL(ゴール) 16350854 P-5350 面付箱錠 握り玉 GOAL(ゴール) 16350854 P-5350 面付箱錠 握り玉 GOAL(ゴール) 16350854 P-5350 面付箱錠 握り玉 GOAL(ゴール) 16350854

面付箱錠 握り玉

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様外開き用 注文コード16350854 品番P-5350
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザイン。
取付は簡単。
キーインノブですがシリンダーは本体に固定。
左右勝手は共通。

材質(レバー・ノブ)ステンレス 用途玄関など 仕様外開き用 仕上(レバー・ノブ)HL 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー 適合厚さ(mm)28〜44
関連資料:寸法図

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16350854
2021-06-01
用途:
公団住宅の補修

全く同じ物を探していたので助かりました。もちろんのことですが、ぴったりでした。

対象商品:
16350854
2017-02-17
用途:
35年前の同じものを交換しました。
その他業種

よいメーカーのものだけあって、機能はよかったが、新しい鍵なので、あたりが固く鍵の薬を使ってよりスムースになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする