P-5371 面付箱錠 握り玉 GOAL(ゴール) 16350863 P-5371 面付箱錠 握り玉 GOAL(ゴール) 16350863 P-5371 面付箱錠 握り玉 GOAL(ゴール) 16350863 P-5371 面付箱錠 握り玉 GOAL(ゴール) 16350863

面付箱錠 握り玉

(2件のレビュー)
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様内開き用 注文コード16350863 品番P-5371
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザイン。
取付は簡単。
キーインノブですがシリンダーは本体に固定。
左右勝手は共通。

材質(レバー・ノブ)ステンレス 用途玄関など 仕様内開き用 仕上(レバー・ノブ)HL 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー 適合厚さ(mm)28〜44
関連資料:寸法図

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16350854
2021-06-01
用途:
公団住宅の補修

全く同じ物を探していたので助かりました。もちろんのことですが、ぴったりでした。

対象商品:
16350854
2017-02-17
用途:
35年前の同じものを交換しました。
その他業種

よいメーカーのものだけあって、機能はよかったが、新しい鍵なので、あたりが固く鍵の薬を使ってよりスムースになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする