MS-3 面付本締鎌錠 GOAL(ゴール) 16350897 MS-3 面付本締鎌錠 GOAL(ゴール) 16350897 MS-3 面付本締鎌錠 GOAL(ゴール) 16350897

面付本締鎌錠

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16350897 品番MS-3
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は関連資料など2種類から選べます 他の種類を見る
用途
内部間仕切り、点検口、物置など。
住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。
動作内側からサムターンをスライドして施解錠します。 外側からは施錠も解錠も出来ません。 シリンダー- 適合厚さ(mm)23〜31
関連資料:寸法図

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16350897
2022-04-06
用途:
鍵の取り付け、取り替え工事
サービス業

左右どちらでもかけれられるのでスタッフからの評判がとても良いです。

対象商品:
16350906
2019-11-23
用途:
木製引戸の施錠

以前使っていた同錠前のキーがなくなったのでポンと交換できる同型にした。(このモデルに限らず)ラッチ受け金具のネジ止め部分の奥行が狭く力を入れて引っ張れば簡単に木枠ごと破壊できるため、ラッチ受け金具の奥行きを拡大すべく鉄板を溶接しているので同型モデルを使いたかった。

対象商品:
16350906
2019-10-11
用途:
倉庫のカギ
高橋建具店 様 (建設業・工事業)

昔ながらの商品、鍵の性能が高い物は多々在るが、細框に使用出来る商品は貴重である。

1人が参考にしています
対象商品:
16350897
2019-06-14
用途:
玄関錠代替えが無く 補助錠に使用
その他業種

面付けで工作がらく ドリルで穴をあけるだけ!!!!!

2人が参考にしています
対象商品:
16350897
2018-11-30
用途:
ドアの内錠として
アサダ店装 様

親子ドアの補強錠として、中々直付け出来るものがなかったがいいものに出会えた簡単に取付もできたので要望がありそう

対象商品:
16350906
2018-07-13
用途:
室内の個室に設置
サービス業

素人のDIYです。ドアの厚さを見落として注文してしまったせいでジャストフィットではありませんでしたが、用件は満たせたので可とします。職人さんの視点を学ぶことができ、安く設置できた点はよかったです。

対象商品:
16350897
2016-12-13
用途:
風除室の片方引き戸施錠に

引き戸に取り付けに際、引き戸の本体と受に段差が発生し、本体に5ミリほど嵩上げが必要になりました。いろいろな条件をクリアには、難しいと思いますが嵩上げ部材が入っていたらと思いました。

対象商品:
16350906
2015-05-13
用途:
和室の引き戸用に使用していたが壊れたため自分で交換。(従来は専門業者に依頼し、鍵が特注とのことで交換費用として毎回一万円以上請求されていた)

この商品は、壊れるところはいつも同じである。鍵を差して回すと中のプラスチック製の物が、鍵本体を回す(動かす)仕組みになっているようだが、このプラスチックの部分が数年で欠けてしまい、交換している状況だ。そのほかは金属製であり壊れることはない。どうしてこの部分を金属製にしないのか、そこは製造メーカーの戦略があるのかも?。今回、念のためNetでさがしたら、1300円〜2000円で購入できるうえ、商品は特注品でもない事がわかり驚いた。また今回は、専門業者から鍵だけをいただき、自分で取付けたので、まだ請求が来ておらず、購入品を持っていって返却しました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする