P-1502-5 DT28-38 本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズ GOAL(ゴール) 16351046 P-1502-5 DT28-38 本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズ GOAL(ゴール) 16351046 P-1502-5 DT28-38 本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズ GOAL(ゴール) 16351046 P-1502-5 DT28-38 本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズ GOAL(ゴール) 16351046 P-1502-5 DT28-38 本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズ GOAL(ゴール) 16351046

本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16351046 品番 P-1502-5 DT28-38
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン
本体は極めてコンパクト。
良好な操作性と優れた耐久性。

バックセット25mm 用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など シリーズ1502,1503シリーズ 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 シリンダー6本ピンシリンダー 適合厚さ(mm)28〜38
関連資料:P-1502-5 DT28-38

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16351046
2025-04-02
用途:
物置の補助錠として
自動車・二輪車・自転車関連業

取付は特に問題無く取付けましたサッシなどに対応した製品が有ると良いです

対象商品:
16351082
2023-12-28
用途:
建物入口の施錠
医療法人社団清心会 様 (医療・福祉・介護関連業)

他のサイトで交換要領を確認した後で、交換は短時間で簡単にできました。

対象商品:
16351046
2021-06-07
用途:
改装
サービス業

バックセットサイズが間違えて再度の購入でしたが簡単に施工できました。

対象商品:
16351082
2021-06-06
用途:
鍵の取り替え
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで鍵と互換性があり、楽に取付られ満足しています。

対象商品:
16351082
2017-01-27
用途:
鍵紛失のため交換
CHU'S FACTORY 様

問題なくスムーズに交換作業終了しました。作業時間5分でした。

対象商品:
16351082
2015-11-25
用途:
事務所入り口

旧錠を外した所、ドアー外観からは同じですが内部のパーツの形状
が違いました。ドアー側を修正しないと取付できません。これから
やるところです。GOALへも問い合わせしましたので残念です。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする