GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の 引き戸錠
引戸鎌錠 外締錠 シリンダー/-
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16351152
品番
P-SX-7 BS51
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
用途
機械室、倉庫など
動作
外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。
シリンダー
6本ピンシリンダー
バックセット
51
適合厚さ(mm)
29〜43
関連資料:
寸法図