ラボダンサー 出荷前点検検査書付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16351408 品番lab dancer
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

コンパクトデザインの試験管用シェーカーです。
直径30mmまでの試験管やその他遠沈管・エッペンドルフ管が使用できます。

仕様●シェーカーKS 130 basic/control専用アタッチメント、●モーター入力/出力:1.2/0.8W●振動形態:ロータリー 材質本体/PP(ポリプロピレン)、タッチ部/TPU(熱可塑性ポリウレタン)、底部/亜鉛コーティング 寸法(mm)Φ100×70 質量(g)550 品名ラボダンサー 電源(V)AC100 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])2800 アズワン品番2-7315-01-22 軌道直径(mm)4.5 許容揺動量最大50mL(試験管1本あたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする