IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの 振盪器
IKAの ローテーター
シェーカー 出荷前点検検査書付 Rollerシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ローラー数
6本
アズワン品番
2-9891-01-22
注文コード
16351417
品番
Roller 6 basic
参考基準価格(税別)
¥297,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
ローラー数・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ローラーは取外しが可能なので、お手入れが容易です。
インキュベーター内(4〜50℃)で使用可能です。
容器のサイズに応じてローラーの間隔を変更できます。
寸法(mm)
240×115×545
質量(kg)
4
高さ(mm)
上下振動高:24.5
電源(V)
AC100〜240 50/60Hz
回転数
30rpm(固定)
ローラー数
6本
モード
連続作動モード
アズワン品番
2-9891-01-22
タイマー
無