シェーカー 出荷前点検検査書付 Rollerシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ローラー数6本 アズワン品番2-9891-02-22 注文コード16351426 品番Roller 6 digital
参考基準価格(税別)¥307,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品はローラー数・アズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

ローラーは取外しが可能なので、お手入れが容易です。
インキュベーター内(4〜50℃)で使用可能です。
容器のサイズに応じてローラーの間隔を変更できます。

寸法(mm)240×115×545 質量(kg)6 高さ(mm)上下振動高:24.5 電源(V)AC100〜240 50/60Hz 回転数5〜80rpm ローラー数6本 モード連続作動&タイマーモード アズワン品番2-9891-02-22 タイマー1秒〜99.9時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする