スーパーホーン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード16357057 品番BE-836
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

保安基準適合品、車検対応品となります
今は懐かしのベンツタイプホーン

周波数(Hz)430/320(±20) 音圧レベル(dB)110±3 適合DC12V車専用 厚さ(mm)55 寸法(mm)Φ120×55 質量(g)404×2 消費電流(A)4×2 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16357057
2025-08-11
用途:
社用車に使用しています

ある程度大きさがありますが、それ故に音の重厚感があるように思います 昔のベンツの音に近いようなきがします

対象商品:
16357057
2024-12-03
用途:
乗用車取り付け
建設業・工事業

ノーマルホーンじゃ物足りなく、
値段の割にマルコ程では、ないが、
値段以上の価値有り。車検対応も嬉しい。

対象商品:
16357057
2020-04-25
用途:
エクストレイルの純正部品と取替ました。

純正部品のホーンでは音質がやさしいので交換しました。低音の響きが最高です。

2人が参考にしています
対象商品:
16357057
2016-09-22
用途:
旧車の壊れたホーンリプレイス

デカい割には普通の音でした。私はそう思いましたが、試運転時に建物内で聞いていた事務の人はいい音だと言っていました。性能に申し分はありません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする