BRAITH(ブレイス)
BRAITH(ブレイス)の AV取付用品
BRAITH(ブレイス)の 分配/配線コード
ハイローコンバーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16357118
品番
BHLC-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
出力
(RCA)R/L各1系統
本体寸法(mm)
40×90×280
出力インピーダンス(Ω)
10000
入力インピーダンス(Ω)
100
ケーブル長(mm)
200(グランドケーブル)
最大入力(W)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応