画像準備中

充電ディスクグラインダー100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16357127 品番EZ46A1LS2F-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥70,800

圧倒的パワーで多用途をカバー。
驚きのスタミナ、4.2Ah(LSタイプ)電池をセット。
14.4V/18Vを両方使えるデュアルタイプ。

切断能力(mm)
(目安・フル充電で)
鉄筋(Φ10)約80本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約110本
砥石寸法(mm)
(ディスクグラインダー100トイシ研削用)
外径/100、厚さ/6、穴径/15
(ディスクグラインダー100トイシ切断用)
外径/105、穴径/15
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)4.2 充電時間(分)約38(実用)、約54(フル) 砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105 回転数(min-1[r.p.m])8000 バッテリーリチウムイオンLSタイプ (EZ9L46) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)337×98×118(補助ハンドル除く) 質量(kg)2.0(補助ハンドルを除く) 胴径(Φmm)55 防塵防水性能IP56 付属品プラスチックケース×1個、急速充電器(スライド式リチウムイオン専用)(EZ0L81)×1個、電池パックLSタイプ(EZ9L45)×2個、グラインダー100トイシカバー(研削用)、グラインダー100ディスクフランジ、グラインダー100クランプナット、グラインダー100カーボンブラシ、補助ハンドル 仕様防塵耐水(IP56) トラスコ品番493-1823

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16357127 EZ46A1LS2F-H 22252423 EZ46A1LJ2F-H 充電ディスクグラインダー Φ100 Panasonic(パナソニック) 充電ディスクグラインダー Φ100 Panasonic(パナソニック) 1台 79,980 税込87,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする