※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 方向制御機器
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 直動式ソレノイドバルブ
ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ
商品レビューを投稿する
94日以内出荷
返品不可
94日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16358712
品番
AD-SL131-810D-DA2
参考基準価格(税別)
¥153,990
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
ポート数
3
切換方式
単方向単動
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.9
定格電圧(V)
AC200
位置数
2
作動方式
直動形
使用流体
空気
配管接続口径
P.A:Rc1 1/4