曜日別特売
HK3H-B-Y3-025B パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16362368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK3H-B-Y3-025B パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16362368
HK3H-B-Y3-025B パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16362368

パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個呼び025B注文コード16362368品番HK3H-B-Y3-025B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,400

ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。

呼び025B最高使用圧力(MPa)25仕様パイロット操作形流量(L/min)(最大)40/(定格)20制御ポートBポートバルブ種類方向制御弁通し始め圧力(Mpa)0.46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする