曜日別特売
HVP-VB1-F12A2-B ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16365466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVP-VB1-F12A2-B ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16365466
HVP-VB1-F12A2-B ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16365466

ベーンポンプ(可変容量形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個吐出量(L/min)1200/min:8、定格回転速度時:12(無負荷時)圧力調整範囲(MPa)0.8~3.5注文コード16365466品番HVP-VB1-F12A2-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥61,400

省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています

取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa)0.8~3.5吐出量(L/min)1200/min:8、定格回転速度時:12(無負荷時)種類ベーンポンプ定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800最低回転速度(min-1)720

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16365466HVP-VB1-F12A2-B22569374HVP-VB1-F12A2-CHVP-VB1-F12A2-B ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569374ベーンポンプ(可変容量形)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
63,980
税込70,378
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする