※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個吐出量(L/min)1200/min:17、定格回転速度時:26(無負荷時)圧力調整範囲(MPa)1.4~3.5注文コード16365527品番HVP-VC1-F26A2-B
この商品は吐出口径・吐出量・圧力調整範囲など33種類から選べます他の種類を見る 省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています