曜日別特売
HVP-VF1-L90A3-B ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16365633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVP-VF1-L90A3-B ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16365633
HVP-VF1-L90A3-B ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16365633
HVP-VF1-L90A3-B ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16365633

ベーンポンプ(可変容量形)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個吐出口径Rc1 1/4吐出量(L/min)1200/min:75、定格回転速度時:90(無負荷時)圧力調整範囲(MPa)3~7注文コード16365633品番HVP-VF1-L90A3-B
参考基準価格(税別)¥369,180販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています

吐出口径Rc1 1/4取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa)3~7吐出量(L/min)1200/min:75、定格回転速度時:90(無負荷時)種類ベーンポンプ定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1200最低回転速度(min-1)750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする