- 鳥除けマット PP製 モノタロウ 16376666 - 鳥除けマット PP製 モノタロウ 16376666 - 鳥除けマット PP製 モノタロウ 16376666

鳥除けマット PP製

(34件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16376666 品番-
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

建物のフン害防止に役に立つ施工が簡単な鳥除け対策用マットです。
プラスチック製なので鳥を傷つけることはありません。
簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも対応できます。

対象動物鳥類 用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)442 幅(mm)66 ブラック 高さ(mm)100 取付穴径(Φmm)3
注意
※鳥の種類や環境等により効果が得られない場合がありますのでご了承ください。
※製品の先端でケガをしないよう手袋を着用して作業してください。
※子供の遊び場所や他人の敷地、公共物には設置しないでください。
※先端の突起の上に体を押し付けないでください。ケガをする場合があります。
※火の側、高温な場所、風が強い場所での使用はお止めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:122
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-24
用途:
猫除け
オカモト企画 様 (建設業・工事業)

幅が120_が欲しいそれと、単価が高いです。費用対効果、敷地に野良猫が入らないようにするための購入です。

対象商品:
16376666
2025-03-21
用途:
猫のイタズラ防止
自動車・二輪車・自転車関連業

近所で買えるのはトゲの短いものしかなかったので飛び越えられた、これなら簡単に越えられないので期待したい

対象商品:
16376666
2024-07-12
用途:
鳥類営巣防止
製造業

建物壁と消火栓の隙間にスズメ等が巣を作るので営巣防止に設置しました。  隙間にちょうど合うサイズで、設置後は期待通り営巣は無くなりました。  他社製品より安くコスパの良い商品と思います。

対象商品:
16376666
2024-10-10
用途:
鳩よけ

2回目の購入です。
一定の効果があると思います。
長持ちすることを期待します。

対象商品:
16376666
2022-10-04
用途:
工場の鳩よけ

取り扱いもしやすく、幅の狭いところに使用の際は、切断して取り付けしました。耐久性は分かりませんが、良い商品だと思います。

対象商品:
16376666
2021-10-23
用途:
ハトよけ
不動産業

ビル内の機器の上にハトが巣を作ろうとしていたので購入、設置しました。
設置が容易で効果抜群でした。設置後は一度も寄り付かなくなりました。
機器周辺を糞や小枝で汚くされなくて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
16376666
2021-06-12
用途:
ゴミすて場所の周りに置く
その他業種

軽量で使いやすいです。ただ、軽量にて風には弱いのかと思います。

対象商品:
16376666
2019-07-31
用途:
すずめ避け
建設業・工事業

十分のものだと思います。取り付ける下部のフラットな部分が、ビス止めの穴のみだけでなく、両面テープでもあるとさらに助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
取付方法を教えて下さい。
回答:
平らな場所に設置して頂くか、手すり等がある場合は手すりに巻き付けて結束バンド等で留めてご使用下さい。
2023-10-23
質問:
耐用年数を教えてください。
回答:
材料自身の経時変化や、外的要因による変化があり、単一の要因で生じる劣化や複数の要因が重なることで生じる劣化であり、具体的な耐用年数の設定はございません。
2023-10-23

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする