MG(旧エム・システム技研)
MG(旧エム・システム技研)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
MG(旧エム・システム技研)の 電力監視
MG(旧エム・システム技研)の 指示電気計器
デジタルパネルメータ 40シリーズ 40LV
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力信号
直流電流
注文コード
16378434
品番
40LV-A4-R
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・入力信号
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
仕様
指示専用、スケーリング機能なし
電源電圧(V)
24 DC
入力信号
直流電流
表示桁数
3 1/2
入力電流(A)
±199.9m DC