※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般工作用平型水準器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16378723 品番 201-100
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

本体は上質な鋳鉄(FC250)で、底面がV面に仕上がっておりますので鋼管に乗せて水平確認を行えます。
本体の裏面にM5タップ穴が2箇所あり、測定ピッチ自在ベースや任意の工作物に取付が可能
検査成績書を標準添付

用途定盤や工作機械などの水平出し トラスコ品番760-5277 寸法(mm)100×44×45 質量(kg)1.0 感度(mm/m)0.02 目盛誤差主気泡管/±0.7目盛以内 平面度(mm)底面/0.003以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする