防雨型温・湿度計

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16379046 品番TM-2680
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。
防水性能(保護等級3、防雨型程度)で湿度も計れます。
屋外設置が可能であることから、多用途に対応できます。

付属品取付金具、ネジ付き 寸法(mm)Φ140×152×31 質量(g)約215(箱含む) 電源不要 温度測定範囲(℃)0〜50 湿度測定範囲(%)20〜90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×31×152 設置方法壁掛け 設置方式壁掛け 温湿度表示0〜+50℃、20〜90%RH 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 特性防雨

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16379046
2023-11-24
用途:
部屋の中
農・林・水産業

坊雨型温・湿度計というので湿度には強いと思い、浴室で使おうと思い購入したが、浴室では使用禁止と説明書に書いてあり使えなくばって、部屋で使っている。外で使うにはマイナスになるので使えない。

1人が参考にしています
対象商品:
16379046
2020-01-27
用途:
外気温の測定
サービス業

見やすくてとてもよいです。冬場はマイナスになるので、マイナス表示があるとよいです。
冬は、マイナス表示が有るものに変えています。

対象商品:
16379046
2018-12-06
用途:
ハウス内での温度・湿度の管理
農・林・水産業

数字がはっきりと書かれているので、とても見易いです。

対象商品:
16379046
2021-01-08
用途:
気温・湿度の確認

字が大きくて見やすそうでしたが、それ程見やすくも無かったです。

対象商品:
16379046
2018-08-14
用途:
室外の気温・湿度を観るため。 湿度も判らないと、気温だけでは熱中症になるかどうか判らないから。

一応「防雨」とは名打っているが、マニュアルを、よくよく読むと、『なるべく雨がかからない所に設置』とある。ーーーーー何か「羊頭狗肉」っぽい気もする。
 また、標示が見難いので「直射日光禁止」のラベルは剥がした。 実際に使うには、別に小さめの百葉箱を買って、そこに入れることにした。
 大雑把な気温・湿度が判ればよいので、これを選んだ。

対象商品:
16379046
2016-07-13
用途:
日々の生活で外気の温湿度を知る
その他業種

見やすい。精度も満足。デザインもすっきりしている。
立てて使うための脚があると便利。

対象商品:
16379046
2016-01-14
用途:
ベランダの温湿度の把握
その他業種

湿度の計測値は誤差が多いと予測していたが、そこそこの計測値を出しています。
直径、25センチくらいの大きさが程よい大きさかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする