見やすい大型画面の温度、湿度、時計カレンダー(5秒毎に自動切替)。 屋内(IN)の温度・湿度および外部(OUT)温度を同時計測。 温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付。
液晶表示は見やすいです。最高値・最低値の確認・リセットも非常に簡単で、右下の円形ボタンの押下感覚もカッチリしていて操作性も良好です。背面のスタンドが便利でわずかなスペースでも置けるので配置場所には困りませんでした。設置している物置では最低-10℃,最高+50℃、湿度が最低26%,最高99%の状況で現在まで2年間使用していますが初期のモニター電池の交換以外は不具合もなくほったらかしで使えていろのが良いです。