曜日別特売
DSG-150MH シングルグリップ 中間引タイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16379457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シングルグリップ 中間引タイプ

商品レビューを投稿する
使用ケーブル径(Φmm)13~18
全長(mm)420
引張荷重(kN[kgf])3.9[400]
内容量1個注文コード16379457品番DSG-150MH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ
ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単)
グリップを編み込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できます。

全長(mm)420引張荷重(kN[kgf])3.9[400]質量(g)55使用ケーブル径(Φmm)13~18ソックス部(mm)260
注意
※使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※全長・ソックス長は参考値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする