※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シングルグリップ 中間引タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16379484 品番 DSG-450MH
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ
ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単)
グリップを編み込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できます。

全長(mm)860 引張荷重(kN[kgf])14.7[1500] トラスコ品番773-0365 質量(g)415 使用ケーブル径(Φmm)35〜48 ソックス部(mm)600
注意
※使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※全長・ソックス長は参考値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする