曜日別特売
DSG-750MH シングルグリップ 中間引タイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16379502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シングルグリップ 中間引タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
使用ケーブル径(Φmm)60~75
全長(mm)1080
引張荷重(kN[kgf])22.5[2300]
内容量1個注文コード16379502品番DSG-750MH
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ
ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単)
グリップを編み込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できます。

全長(mm)1080引張荷重(kN[kgf])22.5[2300]トラスコ品番773-0381質量(g)980使用ケーブル径(Φmm)60~75ソックス部(mm)780
注意
※使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※全長・ソックス長は参考値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする