※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルグリップ
プラケーブルグリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16379545
品番
DSPG-15
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
軽い!錆びない!柔らかい!オールプラスチック製ケーブルグリップです。
ケーブル・配管を傷つません。
配管内の他のケーブルも傷つけません。
軽荷重用
全長(mm)
420
引張荷重(kN[kgf])
0.8[81]
色
グリップ後端部/青
質量(g)
8
適合ケーブル(Φmm)
12〜15
ソックス部(mm)
250
注意
※使用に当たってはビニールテープ等で末尾を充分にバインドしてください。
※全長・ソックス長は参考値です。