新開発のスウィング構造による「引き切り効果」で軽い切れ味 支点位置を、刃の中心から「ずらす」事により、単に押しながら切る構造から、引きながら切る「引き切り効果」を実現しました。 長刃側は支点をずらした分、刃渡りが長く、刃を引きながら切り進みます。刃を引きながら切る事で、軽くなめらかな切れ味を得る事ができます。 最大限の引き切り効果を出すため、手にフィットしカット時の力がハサミに伝わりやすい、厚みのある左右非対称ハンドルを採用。 ハンドル内側のやわらかいエラストマー樹脂が、カット時の衝撃や、ハンドルがぶつかり合うカチカチ音を軽減します。 支点をずらした事で、切り進む際に支点に対象物が当たり、切り終えた対象物が下へと流れるようガイドとなって、スムーズに切り進む事ができます。 開閉時に指が痛くなりにくく、微妙な力を伝えやすいよう、最適な硬度60%のやわらかいエラストマー樹脂を採用しています。 刃こぼれしにくい二段刃加工。カット時に刃こぼれがしにくく、切れ味が長続きします。 刃の耐久性が3倍アップチタンコート(メーカー比)。
包装作業時に使用しています。よく切れ使いやすいです。
カッターナイフよりも切れ味が良い。ダンボールのこぎりと違って粉が出ない。ただ、どうしてもハサミである以上、カッターやのこぎりに比べて刃が厚いのでそのための抵抗を受けるが、許容できる範囲だと思う。
刃渡りがもう少し有るともっと良かったです。切れ味はものすごく切れる!・・・とまでは思いませんが、まあまあってとこでしょうか。切れ味がどこまで持つかは今後が楽しみです。